Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; mit Panel-Stop-Sperre; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; mit Panel-Stop-Sperre; THT
Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; mit Panel-Stop-Sperre; THT
Artikel-Nr.:
     2805-5520260-4
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5520260-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Höhe: 16,51mm
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: mit Panel-Stop-Sperre
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
81
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 1,79*
1
€ 8,95*
ab € 1,29*
€ 2,11*
2 Tage
2883
1
€ 14,99*
ab € 0,837*
€ 2,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 81 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 81 Stück ( entspricht € 144,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
85507-5002
ab € 1,90*
Ähnlich
Molex
95522-2887
ab € 0,72*
Ähnlich
Molex
95552-2887
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.