Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 12x18AWG; PVC; dunkelgrau; 600V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5529/12-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5529/12 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -30...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1015;UL 21896;UL 2501;CSA AWM I/II A/B FT4
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET-Al-Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 15,72mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Boden: verzinntes Kupferseil 18AWG
Kabelaufbau: 12x18AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.352,38*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 2.352,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3.166,65*
€ 3.768,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 3.116,19*
€ 3.708,27
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 2.769,96*
€ 3.296,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.384,19*
€ 2.837,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.361,90*
€ 2.810,66
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.352,38*
€ 2.799,33
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.