Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 12x16AWG; PVC; dunkelgrau; 600V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5539/12-SL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5539/12 SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -30...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1015;UL 21896;UL 2501;CSA AWM I/II A/B FT4
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET-Al-Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 16,96mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Boden: verzinntes Kupferseil 16AWG
Kabelaufbau: 12x16AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.001,27*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19.317,92*
€ 22.988,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19.275,49*
€ 22.937,83
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 17.133,77*
€ 20.389,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15.012,75*
€ 17.865,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15.001,27*
€ 17.851,51
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.