Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ12; PIN: 6; Kat: 3; abgeschirmt,Niederprofil-; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; RJ12; PIN: 6; Kat: 3; abgeschirmt,Niederprofil-; auf PCB
Buchse; RJ12; PIN: 6; Kat: 3; abgeschirmt,Niederprofil-; auf PCB
Artikel-Nr.:
     2805-5555140-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5555140-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: RJ12
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6p6c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;Niederprofil-;mit Panel-Stop-Sperre
Profilhöhe: 12,57mm
Kategorie Ethernet: Cat 3
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,116*
€ 1,828*
1 Tag
1277
1
€ 14,99*
ab € 0,917*
€ 1,83*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 2,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.