Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ9; PIN: 4; Kat: 3; System: 4p4c; auf PCB; THT; 16,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-5555980-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5555980-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: RJ9
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 4p4c
Profilhöhe: 16,2mm
Kategorie Ethernet: Cat 3
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
75
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,66*
1 Tag
1209
1
€ 14,99*
ab € 1,014*
€ 3,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 124,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.