Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; System: 8p8c; auf PCB; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; System: 8p8c; auf PCB; THT
Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; System: 8p8c; auf PCB; THT
Artikel-Nr.:
     2805-5557786-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5557786-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat3
rj45 steckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
450
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 4,06*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 4,66*
2 Tage
589
1
€ 14,99*
ab € 2,51*
€ 5,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 34,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.