Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ50; Buchse; PIN: 10; Kat: 3; System: 10p10c; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ50; Buchse; PIN: 10; Kat: 3; System: 10p10c; THT
Steckverbinder: RJ50; Buchse; PIN: 10; Kat: 3; System: 10p10c; THT
Artikel-Nr.:
     2805-5558065-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5558065-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat3
rj45 steckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: RJ50
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Ausgangssystem: 10p10c
Profilhöhe: 13,19mm
Kategorie Ethernet: Cat 3
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 23.750 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.375 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2375 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 4750 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 11875 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 23750 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.