Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ50; Buchse; PIN: 10; Kat: 3; abgeschirmt; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ50; Buchse; PIN: 10; Kat: 3; abgeschirmt; auf PCB
Steckverbinder: RJ50; Buchse; PIN: 10; Kat: 3; abgeschirmt; auf PCB
Artikel-Nr.:
     2805-5558067-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5558067-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat3
rj45 steckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: RJ50
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Ausgangssystem: 10p10c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Profilhöhe: 13,64mm
Kategorie Ethernet: Cat 3
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.