Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ50; Buchse; PIN: 10; Kat: 3; abgeschirmt; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ50; Buchse; PIN: 10; Kat: 3; abgeschirmt; auf PCB
Steckverbinder: RJ50; Buchse; PIN: 10; Kat: 3; abgeschirmt; auf PCB
Artikel-Nr.:
     2805-5558070-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5558070-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: RJ50
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Ausgangssystem: 10p10c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Profilhöhe: 13,64mm
Kategorie Ethernet: Cat 3
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1976
1
€ 14,99*
ab € 3,20*
€ 3,58*
Lager 2805
2250
€ 6,90*
ab € 3,67*
€ 3,90*
1
€ 8,95*
ab € 4,30*
€ 5,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2250 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2250 Stück ( entspricht € 8.775,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.