Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; Kat: 5e; Niederprofil-; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; Kat: 5e; Niederprofil-; THT
Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; Kat: 5e; Niederprofil-; THT
Artikel-Nr.:
     2805-5558343-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5558343-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
rj45 steckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: Niederprofil-
Profilhöhe: 13,39mm
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.