Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ9; Buchse; PIN: 4; System: 4p4c; THT; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ9; Buchse; PIN: 4; System: 4p4c; THT; gerade
Steckverbinder: RJ9; Buchse; PIN: 4; System: 4p4c; THT; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-5558872-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5558872-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: RJ9
Steckverbinder: Buchse
Höhe: 16,51mm
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 4p4c
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3328
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,78*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 4,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.