Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 7x20AWG; geschirmt,Al-PET Folie; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5561C-SL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5561C SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -35...105°C
Entspricht Norm: VW-1;CSA CMG FT4;UL 10002;UL 21895;UL 2343
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 7,84mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Boden: verzinntes Kupferseil 20AWG
Kabelaufbau: 7x20AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.464,80*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 4.464,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5.985,32*
€ 7.122,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 5.881,76*
€ 6.999,29
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 5.228,23*
€ 6.221,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4.504,32*
€ 5.360,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4.468,06*
€ 5.316,99
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 4.464,80*
€ 5.313,11
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.