Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; System: 8p8c; THT; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; System: 8p8c; THT; gerade
Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; System: 8p8c; THT; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-5569284-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5569284-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat3
rj45 steckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Höhe: 16,51mm
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: modularbuchsen rj45
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2432
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,96*
2 Tage
1353
1
€ 14,99*
ab € 0,629*
€ 1,527*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 2,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 34,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.