Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; Kat: 5; abgeschirmt,doppelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; Kat: 5; abgeschirmt,doppelt
Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; Kat: 5; abgeschirmt,doppelt
Artikel-Nr.:
     2805-5569381-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5569381-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;doppelt
Kategorie Ethernet: Cat 5
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45
Frei Haus
ab € 11,44*
€ 14,17*
2 Tage
1369
1
€ 14,99*
ab € 6,89*
€ 14,99*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 10,50*
€ 18,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 34,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.