Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 7x22AWG; geschirmt,Al-PET Folie; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5581C-SL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5581C SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
leitungen abgeschirmt 7x1
leitungen abgeschirmt
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -35...105°C
Entspricht Norm: VW-1;CSA CMG FT4;UL 10002;UL 21895;UL 2343
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 7,23mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Boden: verzinntes Kupferseil 22AWG
Kabelaufbau: 7x22AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.561,72*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5.986,69*
€ 7.124,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 5.886,33*
€ 7.004,73
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 5.232,30*
€ 6.226,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4.612,59*
€ 5.488,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4.577,68*
€ 5.447,44
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 4.561,72*
€ 5.428,45
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.