Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 7x22AWG; geschirmt,Al-PET Folie; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5581C-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5581C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -35...105°C
Entspricht Norm: VW-1;CSA CMG FT4;UL 10002;UL 21895;UL 2343
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 7,23mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Boden: verzinntes Kupferseil 22AWG
Kabelaufbau: 7x22AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 875,38*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 875,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.262,21*
€ 1.502,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.242,82*
€ 1.478,96
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.104,74*
€ 1.314,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 940,83*
€ 1.119,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 923,48*
€ 1.098,94
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 875,38*
€ 1.041,70
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.