Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Leitung/Platte; 560,E-Seal; weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Leitung/Platte; 560,E-Seal; weiblich
Steckverbinder: Leitung-Leitung/Platte; 560,E-Seal; weiblich
Artikel-Nr.:
     2805-560-005-000-410
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     560-005-000-410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsengehäuse 5-polig
Hersteller: EDAC
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung/Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Testspannung: 100V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Dichtheitsklasse: IP67
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PBT
Steckverbinder-Serie: 560;E-Seal
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 2,5mm
Sperrsystem: Doppelte Verriegelung
Dichtungsmaterial: Silikongummi
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 1...1,3mm
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,80*
€ 1,17*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 1,29*
1 Tag
282
1
€ 14,99*
ab € 0,766*
€ 2,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EDAC
565-280-210
ab € 680,21*
Zubehör
EDAC
560-005-000-310
ab € 0,88*
Zubehör
EDAC
565-200-100
ab € 0,091*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.