Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Ringkern; für Halogenleuchtmittel; 200VA; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Ringkern; für Halogenleuchtmittel; 200VA; 230VAC
Transformator: Ringkern; für Halogenleuchtmittel; 200VA; 230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-56005-P1S1
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     56005-P1S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: TALEMA
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 200VA
Ausgänge: Leitungen
Durchmesser: 116mm
Höhe: 48mm
Transformator-Typ: Ringkern
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 11,8V
Strom der Sekundärwicklung 1: 16,95A
Anwendung: für Halogenleuchtmittel
Leitungslänge: 0,1m
Weitere Suchbegriffe: talema trafo, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.