Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 10A; 250VAC; 28,5mm; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 10A; 250VAC; 28,5mm; blau
Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 10A; 250VAC; 28,5mm; blau
Artikel-Nr.:
     2805-563-0200
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     563-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Hersteller: DELTRON
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Nennstrom: 10A
Länge: 28,5mm
Kontaktmaterial: Messing
Anschlüsse: gelötet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,26*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 2,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.