Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heatsink: die-cut; U; TO220; L: 12.7mm; W: 25.4mm; H: 29.97mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-563002D00000G
Hersteller:
     BOYD CORP
Herst.-Nr.:
     563002D00000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Hersteller: BOYD CORP
Breite: 25,4mm
Material: Aluminium
Höhe: 29,97mm
Länge: 12,7mm
Anwendung: TO220
Radiator-Typ: die-cut
Radiatorform: U
Materialabschluss: verzinnt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.