Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: DIN 41612; Buchse; Typ 2C; männlich; PIN: 48; a+b+c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-5650478-5
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5650478-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder raster ...
leiterplattensteckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: DIN 41612
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Ausgangsmaße: L 2,65mm
Anzahl Pole: 48
Steckverbinder-Ausgangssystem: a+b+c
Steckverbinder-Variante: Typ 2C
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,51*
1 Tag
605
1
€ 14,99*
ab € 3,23*
€ 5,63*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,83*
€ 9,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
650478-5
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.