Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 10x26AWG; ungeschirmt; 300V; 305m; Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5672-SL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5672 SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -35...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 2464;CSA CMG FT4;UL 2517;UL 10002
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 10
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 5,68mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Kabelaufbau: 10x26AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.895,70*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5.079,52*
€ 6.044,63
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 5.007,38*
€ 5.958,78
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 4.451,01*
€ 5.296,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3.932,62*
€ 4.679,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3.906,18*
€ 4.648,35
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 3.895,70*
€ 4.635,88
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.