Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 7x26AWG; PVC; dunkelgrau; 300V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5686-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5686 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -35...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 2464;CSA CMG FT4;UL 2517;UL 10002
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET-Al-Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 5,43mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Boden: verzinntes Kupferseil 26AWG
Kabelaufbau: 7x26AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 686,33*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 686,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 999,00*
€ 1.188,81
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 983,71*
€ 1.170,61
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 874,41*
€ 1.040,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 743,09*
€ 884,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 728,35*
€ 866,74
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 686,33*
€ 816,73
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.