Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 10A; 250VDC; grün; versilbert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 10A; 250VDC; grün; versilbert
Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 10A; 250VDC; grün; versilbert
Artikel-Nr.:
     2805-571-0400
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     571-0400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Hersteller: DELTRON
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Montage: PCB
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 250V DC
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Nennstrom: 10A
Ausgänge: Lötverbindung
Kontaktmaterial: Messing
Max. Leitungsquerschnitt: 1,5mm2
Steckverbinder-Variante: isoliert;doppelt
Gesamtlänge: 23,3mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,57*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 1,26*
€ 3,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deltron
553-0400
ab € 0,575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.