Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heatsink: die-cut; U; TO220; black; L: 9.02mm; W: 21.84mm; H: 19.05mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-574402B03200G
Hersteller:
     BOYD CORP
Herst.-Nr.:
     574402B03200G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Hersteller: BOYD CORP
Farbe: schwarz
Breite: 21,84mm
Material: Aluminium
Höhe: 19,05mm
Länge: 9,02mm
Anwendung: TO220
Radiator-Typ: die-cut
Radiatorform: U
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.