Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heatsink: die-cut; TO220; L: 12.7mm; W: 37.59mm; H: 26.16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-577922B00000G
Hersteller:
     BOYD CORP
Herst.-Nr.:
     577922B00000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Hersteller: BOYD CORP
Breite: 37,59mm
Material: Aluminium
Höhe: 26,16mm
Länge: 12,7mm
Anwendung: TO220
Radiator-Typ: die-cut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.