Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Ringkern; 125VA; 230VAC; 48V; 2,604A; Ø: 94mm; H: 46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Ringkern; 125VA; 230VAC; 48V; 2,604A; Ø: 94mm; H: 46mm
Transformator: Ringkern; 125VA; 230VAC; 48V; 2,604A; Ø: 94mm; H: 46mm
Artikel-Nr.:
     2805-58-0125-048-S
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     58-0125-048-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: TALEMA
Leistung: 125VA
Ausgänge: Leitungen
Durchmesser: 94mm
Höhe: 46mm
Transformator-Typ: Ringkern
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 48V
Strom der Sekundärwicklung 1: 2,604A
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.