Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Ringkern; 250VA; 230VAC; 48V; 5,208A; Ø: 117mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Ringkern; 250VA; 230VAC; 48V; 5,208A; Ø: 117mm
Transformator: Ringkern; 250VA; 230VAC; 48V; 5,208A; Ø: 117mm
Artikel-Nr.:
     2805-58-0250-048-S
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     58-0250-048-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: TALEMA
Leistung: 250VA
Ausgänge: Leitungen
Durchmesser: 117mm
Höhe: 54mm
Transformator-Typ: Ringkern
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 48V
Strom der Sekundärwicklung 1: 5,208A
Weitere Suchbegriffe: talema trafo, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.