Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Schnittstellen; 4PDT; USpule: 48VAC; 15A; 6A/250VAC; 58.34


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-58.34.8.048.006SPA
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     58.34.8.048.006SPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FINDER
Montage: für DIN-Schiene
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 78,4x27x84,3mm
Kontaktmaterial: AgNi
Spulenwiderstand: 0,77kΩ
Kontaktkonfiguration: 4PDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 6A / 24V DC
Relais-Typ: Schnittstellen
Relaisausführung: Relaissatz
Relaisserie: 58.34
Spulennennspannung: 48V AC
Leistungsaufnahme der Spule: 1,5VA
Schaltspannung: max. 220V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 15A
Spulenstrom: 25mA
Einheitspreis: Nein
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FINDER:
FINDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.