Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: axial; THT; 10000uH; 50mA; 26,4Ω; Ø6,73x17,78mm; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: axial; THT; 10000uH; 50mA; 26,4Ω; Ø6,73x17,78mm; ±10%
Drossel: axial; THT; 10000uH; 50mA; 26,4Ω; Ø6,73x17,78mm; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-5800-103-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     5800-103-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 10 mh
drosselspule
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Widerstand: 26,4Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø6,73x17,78mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 50mA
Induktivität: 10mH
Drossel-Typ: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 432.000 Stück
Mindestbestellmenge: 864 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 864 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1728 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 4320 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 8640 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 432000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.