Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heatsink: die-cut; DIP14,DIP16; black; L: 22.61mm; W: 15.24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-580200B00000G
Hersteller:
     BOYD CORP
Herst.-Nr.:
     580200B00000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Hersteller: BOYD CORP
Farbe: schwarz
Breite: 15,24mm
Material: Aluminium
Höhe: 10,42mm
Länge: 22,61mm
Anwendung: DIP14;DIP16
Radiator-Typ: die-cut
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.