Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; TO220; schwarz; L: 16,26mm; W: 16,26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-581202B02500G
Hersteller:
     BOYD CORP
Herst.-Nr.:
     581202B02500G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: BOYD CORP
Farbe: schwarz
Breite: 16,26mm
Material: Aluminium
Höhe: 50,88mm
Länge: 16,26mm
Anwendung: TO220
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: anodisiert
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 320 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.