Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 30AWG; PTFE; dunkelgrau; 600V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 30AWG; PTFE; dunkelgrau; 600V
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 30AWG; PTFE; dunkelgrau; 600V
Artikel-Nr.:
     2805-5851-SL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5851 SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -60...200°C
Entspricht Norm: NEMA HP3;VW-1;MIL-W-16878/4 (Type E);UL 1213
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PTFE
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;versilbert
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 0,81mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 145,11*
€ 181,92*
Frei Haus
ab € 174,66*
€ 220,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 181,92*
€ 216,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 177,82*
€ 211,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 170,40*
€ 202,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 165,62*
€ 197,09
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 145,11*
€ 172,68
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,47578* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.