Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG; PTFE; schwarz; 600V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG; PTFE; schwarz; 600V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG; PTFE; schwarz; 600V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-5854-BK001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5854 BK001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -60...200°C
Entspricht Norm: NEMA HP3;VW-1;MIL-W-16878/4 (Type E);UL 1213
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PTFE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;versilbert
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,12mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 286,15*
€ 415,68*
Frei Haus
ab € 372,22*
€ 451,81*
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 501,06*
€ 578,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 415,68*
€ 494,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 405,65*
€ 482,72
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 360,58*
€ 429,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 325,60*
€ 387,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 308,75*
€ 367,41
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 286,15*
€ 340,52
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,9382* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.