Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG; PTFE; rot; 600V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG; PTFE; rot; 600V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG; PTFE; rot; 600V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-5854-RD001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5854 RD001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -60...200°C
Entspricht Norm: NEMA HP3;VW-1;MIL-W-16878/4 (Type E);UL 1213
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PTFE
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;versilbert
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,12mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze rot awg24, litze, litze awg24
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 284,43*
€ 414,14*
Frei Haus
ab € 375,09*
€ 450,65*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 499,71*
€ 577,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 414,14*
€ 492,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 404,38*
€ 481,21
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 359,45*
€ 427,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 324,69*
€ 386,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 299,35*
€ 356,23
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 284,43*
€ 338,47
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,93256* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.