Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; PTFE; dunkelgrau; 1kV; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; PTFE; dunkelgrau; 1kV; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; PTFE; dunkelgrau; 1kV; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-5876-SL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5876 SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 1kV
Betriebstemperatur: -60...200°C
Entspricht Norm: NEMA HP3;MIL-W-16878/5 (Type EE);UL 1180
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PTFE
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;versilbert
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,73mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze grau, litze, awg 20 litze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 526,39*
€ 727,01*
Frei Haus
ab € 659,86*
€ 774,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 727,01*
€ 865,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 711,96*
€ 847,23
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 632,85*
€ 753,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 578,62*
€ 688,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 556,58*
€ 662,33
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 526,39*
€ 626,40
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 1,72587* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.