Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: axial; THT; 100mH; 65mA; 89,7Ω; Ø11,5x22,86mm; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: axial; THT; 100mH; 65mA; 89,7Ω; Ø11,5x22,86mm; ±10%
Drossel: axial; THT; 100mH; 65mA; 89,7Ω; Ø11,5x22,86mm; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-5900-104-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     5900-104-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule 100mh
drosselspule
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Widerstand: 89,7Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø11,5x22,86mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 65mA
Induktivität: 100mH
Drossel-Typ: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
533
€ 14,99*
ab € 0,958*
€ 2,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 3,58*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 1,34*
€ 3,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.