Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heatsink: die-cut; U; TO220; black; L: 25.4mm; W: 25.4mm; H: 42.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-590302B03600G
Hersteller:
     BOYD CORP
Herst.-Nr.:
     590302B03600G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Hersteller: BOYD CORP
Farbe: schwarz
Breite: 25,4mm
Material: Aluminium
Höhe: 42,54mm
Länge: 25,4mm
Anwendung: TO220
Radiator-Typ: die-cut
Radiatorform: U
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.