Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Kontakt; Bereich: 10÷15AT; PSchalt: 10W; 2,29x2,29x11,43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-59170-1-S-00-D
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     59170-1-S-00-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt
Hersteller: LITTELFUSE
Äußere Abmessungen: 2,29x2,29x11,43mm
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Schaltspannung: max. 200V
Schaltleistung: 10W
Umschaltstrom: 0,5A
Einheitspreis: Nein
Messbereich: 10...15AT
Sensoren-Typ: Reed-Kontakt
#Werbeaktionen: littelfuse_202104;maintenance_202308
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1500
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 0,92*
5
€ 8,95*
ab € 0,88*
€ 1,38*
1 Tag
4264
1
€ 14,99*
ab € 0,615*
€ 1,446*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 1.380,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.