Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 7x28AWG; geschirmt,Al-PET Folie; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5930-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5930 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -35...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 2464;CSA CMG FT4;UL 2517;UL 10002
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 4,52mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Boden: verzinntes Kupferseil 28AWG
Kabelaufbau: 7x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,68*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 522,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 766,89*
€ 912,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 754,13*
€ 897,41
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 670,33*
€ 797,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 575,12*
€ 684,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 564,04*
€ 671,21
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 522,68*
€ 621,99
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.