Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heatsink: die-cut; flat; TO220; black; L: 12.2mm; W: 35.05mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-593202B03500G
Hersteller:
     BOYD CORP
Herst.-Nr.:
     593202B03500G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Hersteller: BOYD CORP
Farbe: schwarz
Breite: 35,05mm
Material: Aluminium
Höhe: 50,8mm
Länge: 12,2mm
Anwendung: TO220
Radiator-Typ: die-cut
Radiatorform: flach
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.