Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerät: automatischer Spannungsstabilisator; 5000VA; ±3%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerät: automatischer Spannungsstabilisator; 5000VA; ±3%
Artikel-Nr.:
     2805-5AVRZP5000
Hersteller:
     VOLT POLSKA
Herst.-Nr.:
     5AVRZP5000
EAN/GTIN:
     5904100450558
Hersteller: VOLT POLSKA
Toleranz: ±3%
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 100...260V AC
Leistung: 5000VA
Äußere Abmessungen: 302x260x146mm
Ausgangsspannung: 230V AC
Geräte-Typ: automatischer Spannungsstabilisator
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überspannung OVP
Anzahl Steckerausgänge: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VOLT:
VOLT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,36*
€ 219,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,82*
€ 216,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.