Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 1,6A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5HF-1.6-R
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     5HF 1.6-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: BEL FUSE
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 1,6A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 1,5kA / 250V AC
Spannungsabfall max.: 160mV
Anwendung der Sicherungen: Netzteile;Akku-Ladegeräte
Verlustleistung: 0,96W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Herstellerserie: 5HF
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BEL FUSE:
BEL FUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,91*
€ 67,7229
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,41*
€ 65,9379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,05*
€ 48,8495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,48*
€ 44,6012
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,58*
€ 43,5302
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,61*
€ 36,4259
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.