Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; dreifach unabhängig; 1,7kV; If: 3,6kA; HIPAK; 7,2kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5SLA3600E170300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     5SLA 3600E170300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: ABB
Gehäuse: HIPAK
Rückspannung max.: 1,7kV
Vorwärtsstrom max.: 7,2kA
Vorwärtsspannung max.: 2,3V
Vorwärtsstrom: 3,6kA
Struktur des Halbleiters: dreifach unabhängig
Strom im max. Impuls: 18kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.191,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.455,11*
€ 1.731,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.434,92*
€ 1.707,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.301,00*
€ 1.548,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,46*
€ 1.508,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,49*
€ 1.436,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,36*
€ 1.417,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.