Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 3,3kV; If: 1kAx2; HIPAK; 2kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5SLD1000N330300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     5SLD 1000N330300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul abb
diodenmodul
Hersteller: ABB
Gehäuse: HIPAK
Rückspannung max.: 3,3kV
Vorwärtsstrom max.: 2kA
Vorwärtsspannung max.: 2,6V
Vorwärtsstrom: 1kA x2
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Strom im max. Impuls: 9kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.091,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.345,45*
€ 1.601,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.325,69*
€ 1.577,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.201,70*
€ 1.430,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,76*
€ 1.395,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,62*
€ 1.324,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.091,92*
€ 1.299,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.