Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCD-Schalter; lNenn: 125A; IDiff: 300mA; Pole: 1+N; 230/400VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RCD-Schalter; lNenn: 125A; IDiff: 300mA; Pole: 1+N; 230/400VAC; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-5SM3615-0KK
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SM3615-0KK
EAN/GTIN:
     4001869272689
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller: SIEMENS
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -25...45°C
Nennstrom: 125A
Dichtheitsklasse: IP20
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Differenzstrom: 0,3A
Herstellerserie: 5SM3
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Absicherungs-Typ: RCD-Schalter
Ausschalter-Art: Typ AC
Anzahl der Pole: 1+N
Handelsname: RCD
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIEMENS:
SIEMENS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,08*
€ 260,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,04*
€ 199,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.