Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 6,6kW; 22,2÷24,5V; 204A; Unidirektional; DO218AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 6,6kW; 22,2÷24,5V; 204A; Unidirektional; DO218AB
Diode: TVS; 6,6kW; 22,2÷24,5V; 204A; Unidirektional; DO218AB
Artikel-Nr.:
     2805-6.6SM8Z20A-Q-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     6.6SM8Z20A-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DO218AB
Rückspannung max.: 20V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 204A
Durchbruchspannung: 22,2...24,5V
Leck strom: 10µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 6,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.