Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 2,8mm; 0,5mm; männlich; THT; L. ges: 12,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 2,8mm; 0,5mm; männlich; THT; L. ges: 12,5mm
Verbinder: flach; 2,8mm; 0,5mm; männlich; THT; L. ges: 12,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-60-1094-11/0030
Hersteller:
     Osterrath
Herst.-Nr.:
     60-1094-11/0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Hersteller: OSTERRATH
Breite: 2,8mm
Gesamtlänge: 12,5mm
Stärke: 0,5mm
Verbinder-Typ: flach
Steckverbinder-Art: männlich
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,206*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,147*
€ 1,36493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,681*
€ 0,81039
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.