Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FlexiStrom; Line; Cu; 16mm2; PVC; rot; 1,5kV; 50m; 98A


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; FlexiStrom; Line; Cu; 16mm2; PVC; rot; 1,5kV; 50m; 98A
Leitungen; FlexiStrom; Line; Cu; 16mm2; PVC; rot; 1,5kV; 50m; 98A
Artikel-Nr.:
     2805-60.7018-22
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7018-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
Hersteller: STÄUBLI
Nennspannung: 1,5kV
Betriebstemperatur: -10...70°C
Entspricht Norm: E175157
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FlexiStrom
Strombelastbarkeit: 98A
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 8,5mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 50m
Aderquerschnitt: 16mm2
Kabelaufbau: 1x16mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 50m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,98*
€ 23,78
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,57*
€ 23,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,15*
€ 19,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,71*
€ 18,69
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,21*
€ 18,10
pro Meter
ab 25 Meter
€ 13,62*
€ 16,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,02*
€ 14,30
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,68*
€ 11,52
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.