Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Leitungen; FlexiVolt-2V,Flexivolt®; Line; Cu; 2,5mm2; PVC; blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; FlexiVolt-2V,Flexivolt®; Line; Cu; 2,5mm2; PVC; blau
Leitungen; FlexiVolt-2V,Flexivolt®; Line; Cu; 2,5mm2; PVC; blau
Artikel-Nr.:
     2805-60.7032-23
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7032-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: STÄUBLI
Nennspannung: 1,5kV
Betriebstemperatur: -10...70°C
Entspricht Norm: E175157
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FlexiVolt-2V;Flexivolt®
Kabeleigenschaften: zweifache Isolierung
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 4,4mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Kabelaufbau: 1x2,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,32*
€ 6,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,38*
€ 5,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,17*
€ 4,96
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,98*
€ 3,55
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.